24M-FN フランジナット ニューストロング販売 48833653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジナット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M24×3.0
内容量1個注文コード48833653品番24M-FN
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

座金が不要です。締め付けが容易にできます。

用途あらゆる締め付けに。適合ボルト径M24×3.0二面幅(mm)36フランジ径D(Φmm)47高さ(mm)28質量(g)360トラスコ品番398-7477材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。無理な締め付けはしない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48833705
2022-10-06
用途: マフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーのナットに使用する為に購入しましたが 純正品より レンチの径が 1サイズ 大きくて 取り付けに苦労しました…
それと…黒塗り?黒染め?が 締め付け作業で取れて、すぐ錆びて来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 48833425
2017-08-31
用途: 冶具

鍛造品であればもっと良かったと思いました.
一般的な環境であれば必要十分と思います.

2が参考にしています
対象商品 : 48833504
2020-06-29
用途: 機械加工時のワーククランプ
製造業

ナベヤ、IMAO等のものと2面幅が違います。良く確認して購入してください。

1が参考にしています
対象商品 : 48833547
2017-07-31
用途: 金型固定に使用しています
新海製作所

以前から使っていますが、問題なく使っています。強度も申し分ないです。

対象商品 : 48833705
2015-06-10
用途: 機械の修理部品として

Tナットもそうですが、フランジナットもM6以下を取り扱って欲しいです。
M3~M6はネジメーカー直販ではありますが、モノタロウさんでの品揃えはほぼ全てのメーカーでM8以上しかない。
実際に頻繁に使うサイズが無い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする