※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
座付球面 フランジナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48833662
品番
24M-SFN (24MM 上下1組)
参考基準価格(税別)
¥2,693
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
ねじ径
M24
用途
斜めになっているクランプの締付に。
トラスコ品番
398-7507
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
厚さ(mm)
34
質量(g)
185
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
48
注意
※傾斜角度を確認して締め付ける事。無理な締め付けはしない事。