座金が不要です。締め付けが容易にできます。
マフラーのナットに使用する為に購入しましたが 純正品より レンチの径が 1サイズ 大きくて 取り付けに苦労しました…それと…黒塗り?黒染め?が 締め付け作業で取れて、すぐ錆びて来ました。
鍛造品であればもっと良かったと思いました.一般的な環境であれば必要十分と思います.
ナベヤ、IMAO等のものと2面幅が違います。良く確認して購入してください。
以前から使っていますが、問題なく使っています。強度も申し分ないです。
Tナットもそうですが、フランジナットもM6以下を取り扱って欲しいです。M3〜M6はネジメーカー直販ではありますが、モノタロウさんでの品揃えはほぼ全てのメーカーでM8以上しかない。実際に頻繁に使うサイズが無い。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。