内容量1袋(100個)仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:MiniMELF 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:110Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:3.7mm 、 直径:1.6mm 、 寸法:1.6 (Dia.) x 3.7mm 、 標準電圧温度係数:0.03 %/℃, 0.11 %/℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。注文コード48833725品番TZMB15-GS08