球面座金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48833757 品番 10M-SW
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。

適合ボルト径M10 外径(Φmm)22 質量(g/組)14 厚さ(mm)7 内径(Φmm)11 用途クランプとナットの緩衝。 トラスコ品番398-6764 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(g)14 対辺(mm)22 ねじ径M14
注意
※当たる相手が黒革などの場合、傷がつきます。クランプとナットの間にセットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする