※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングワッシャー
球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48833784
品番
12M-SW
参考基準価格(税別)
¥708
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
適合ボルト径
M12
外径(Φmm)
28
質量(g/組)
34
厚さ(mm)
9
内径(Φmm)
14
用途
クランプとナットの緩衝。
トラスコ品番
398-6870
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
質量(g)
34
注意
※当たる相手が黒革などの場合、傷がつきます。クランプとナットの間にセットしてください。