14M-HN ヘビーナット ニューストロング販売 48833802

ヘビーナット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M14×2.0
内容量1個注文コード48833802品番14M-HN
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

強力締め付け可能です。

用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。適合ボルト径M14×2.0トラスコ品番398-6951材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)14質量(g)32二面幅(mm)22
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。無理な締め付けはしない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48833897
2020-09-08
用途: アクセサリー(指輪)
金融・保険業

まだ作業はしていませんが重量感が半端ないです!
皆さんとは使う用途が違うと思いますが自分はオリジナルが好きなのでこのナットを選びました。

対象商品 : 48833924
2019-04-22
用途: 農業機械の締め付け
農・林・水産業

強度、質ともにパーフェクト!流石のクオリティーは文句無しです!

対象商品 : 48833951
2018-12-25
用途: シリンダヘッドの締結
寺田屋

昔の車両で随分無理な設計をしてる個所に使いました。
普通のナットだと再使用できないくらい無理がかかっているのですが
S45Cですし普通に手に入るSS材よりも硬く、またナット高さも通常6.5mmのところ8mm有りますので安心して強トルクを掛けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 48833802
2017-02-01
用途: 自動車関連
製造業

自動車の、リアロアアームの取り付けに、強度の高いものが必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする