※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングワッシャー
球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48833845
品番
16M-SW
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
適合ボルト径
M16
外径(Φmm)
35
質量(g/組)
60
厚さ(mm)
10.5
内径(Φmm)
18
用途
クランプとナットの緩衝。
トラスコ品番
398-7086
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
質量(g)
60
注意
※当たる相手が黒革などの場合、傷がつきます。クランプとナットの間にセットしてください。