曜日別特売
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833882

7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833882
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833882
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833882
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833882
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833882

シャツ 7260-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ダークパープル
内容量1着注文コード48833882品番7260-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,590

タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング
素材感をより強調。
メタル使いが映えるシャツスタイル。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

ダークパープルサイズLL混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)種別長袖シャツタイプ耐久性胸廻(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)62着丈(cm)80色番19袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする