曜日別特売
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833898

7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833898
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833898
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833898
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833898
7260-125 シャツ 7260-125 寅壱 48833898

シャツ 7260-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ダークパープル
内容量1着注文コード48833898品番7260-125
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング
素材感をより強調。
メタル使いが映えるシャツスタイル。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

ダークパープルサイズ3L混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)種別長袖シャツタイプ耐久性胸廻(cm)114肩幅(cm)49袖丈(cm)64着丈(cm)82色番19袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする