※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20M-SW 球面座金 ニューストロング販売 48833906 20M-SW 球面座金 ニューストロング販売 48833906 20M-SW 球面座金 ニューストロング販売 48833906

球面座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48833906 品番 20M-SW
参考基準価格(税別)¥1,067 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。

適合ボルト径M20 外径(Φmm)40 質量(g/組)86 厚さ(mm)12 内径(Φmm)22 用途クランプとナットの緩衝。 トラスコ品番398-7311 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(g)86
注意
※当たる相手が黒革などの場合、傷がつきます。クランプとナットの間にセットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする