内容量1袋(250個)仕様標準ツェナー電圧:16V●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:40Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.11%/K●ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay Semiconductor注文コード48833908品番BZX55B16-TR