シャツ 7260-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48833934 品番 7260-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング
素材感をより強調。
メタル使いが映えるシャツスタイル。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

シルバー サイズL 混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン) 種別長袖シャツ タイプ耐久性 胸廻(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 色番37 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする