※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48833994
品番
S-300
参考基準価格(税別)
¥28,068
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35〜40)
質量(kg)
7.48
高さ(mm)
250〜300
胴径(Φmm)
60
耐荷重(kN)
200
径(Φmm)
(上部受皿)50
用途
クランプの支え。加工物の高さ調節。
トラスコ品番
398-8627
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。セット時に切粉など挟むと平行度が出にくいので注意。