※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
プレーンクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
48834143
品番
60P-58 (22X38X150)
参考基準価格(税別)
¥7,713
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
質量(kg)
1.41
厚さ(mm)
22
幅(mm)
38
長さ(mm)
150
適合ボルト径
M16
用途
フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
トラスコ品番
398-7736
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事。無理な締め付けはしない事。