※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒヨクオープン 7260-143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48834153 品番 7260-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

縦長のシャープなフォルムが、さらにスタイリッシュに。
インパクトのある素材で、一歩進んだコーディネート。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

濃コン サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン) 種別鳶長袖シャツ 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする