7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223
7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223
7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223
7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223
7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223
7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223
7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 48834223

ヒヨクオープン 7260-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
シルバー
内容量1枚注文コード48834223品番7260-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

縦長のシャープなフォルムが、さらにスタイリッシュに。
インパクトのある素材で、一歩進んだコーディネート。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

シルバーサイズM混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)種別鳶長袖シャツ胸廻(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)59着丈(cm)82色番37袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする