※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
大型機用スクリューサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48834256
品番
S-500
参考基準価格(税別)
¥52,993
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
用途
クランプの支え。加工物の高さ調節。
トラスコ品番
398-8651
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
400〜500
径(Φmm)
(上部受皿)60
耐荷重
300kN
胴径(Φmm)
70
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。