※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型機用スクリューサポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48834265 品番 S-600
参考基準価格(税別)¥62,268 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。

用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 トラスコ品番398-8660 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 質量(kg)9.0 高さ(mm)500〜600 径(Φmm)(上部受皿)60 耐荷重300kN 胴径(Φmm)70
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする