寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ヒヨクオープン 7260-143
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ディープグレー
サイズ
L
注文コード
48834293
品番
7260-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
縦長のシャープなフォルムが、さらにスタイリッシュに。
インパクトのある素材で、一歩進んだコーディネート。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
ディープグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)
種別
鳶長袖シャツ
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
色番
47
袖丈
長袖