7260-143 ヒヨクオープン 7260-143 寅壱 鳶長袖シャツ 48834302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒヨクオープン 7260-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ディープグレー サイズLL 注文コード48834302 品番7260-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

縦長のシャープなフォルムが、さらにスタイリッシュに。
インパクトのある素材で、一歩進んだコーディネート。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

ディープグレー サイズLL 混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン) 種別鳶長袖シャツ 胸廻(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63 着丈(cm)86 色番47 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする