※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

治工具用クランプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2セット) 注文コード 48834335 品番 JC-4 (19×32×140)
参考基準価格(税別)¥11,308 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軽切削用のクランプセットです。

セット内容寸切ボルト(M14×110)×2、フランジナット×2、Tナット(1614-TN)×2、受けねじ(KS-14)×2 使用ボルトM14 用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 トラスコ品番398-8503 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(kg)2.00 ねじ径(受けねじ)M14
注意
※テーブルに合った製品を使用する事。無理な締め付けはしない事。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48834326
2019-12-23
用途:
バイス固定
株式会社 試作工房 電 様

バイスを工作機に固定するのに使用。しっかりと固定されているので問題なしです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
48834301
2017-06-15
用途:
フライス盤の万力固定用クランプ
教育・研究機関

万力の高さが55mmあるのでクランプねじの高さが75mm位必要でした。このクランプはねじの高さが若干足りませんでしたが他のねじを使ってうまく固定できました。

対象商品:
48834301
2017-04-05
用途:
フライス盤での加工時
運輸・通信業

高さがある加工物の押さえ用に購入しました。
しっかり止めれて便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする