※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス Uクランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 48834371 品番 PUC-20200
参考基準価格(税別)¥36,268 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。

材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(kg)4.20 幅(mm)60 長さ(mm)200 適合ボルト径M20 高さ(mm)35 用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 トラスコ品番398-8554
注意
※クランプする相手にしっかり当たっているか確認する事。無理な締め付けはしない事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする