※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
プレス Uクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
48834396
品番
PUC-24250
参考基準価格(税別)
¥79,492
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
質量(kg)
7.10
幅(mm)
76
長さ(mm)
250
適合ボルト径
M24
高さ(mm)
48
用途
プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
トラスコ品番
398-8571
注意
※クランプする相手にしっかり当たっているか確認する事。無理な締め付けはしない事。