ねじ穴付ストラップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 適合ボルト径M14 トラスコ品番400-0811 注文コード48834405 品番TPS-103
参考基準価格(税別)¥3,765 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・適合ボルト径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(kg)0.49 幅(mm)38 高さ(mm)19 長さ(mm)100 適合ボルト径M14 ねじ穴(受けねじ)M14 用途ワークの押さえ。 トラスコ品番400-0811

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする