※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
適合ボルト径
M20
トラスコ品番
400-0862
注文コード
48834457
品番
TPS-108
参考基準価格(税別)
¥6,893
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合ボルト径・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
質量(kg)
1.29
幅(mm)
50
高さ(mm)
30
長さ(mm)
150
適合ボルト径
M20
ねじ穴
(受けねじ)M18
用途
ワークの押さえ。
トラスコ品番
400-0862