※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ穴付ストラップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質材質:S45C、焼入:HRC30〜35°、仕上:黒染 適合ボルト径M24 トラスコ品番400-0901 注文コード48834493 品番TPS-112
参考基準価格(税別)¥20,062 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・適合ボルト径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

材質材質:S45C、焼入:HRC30〜35°、仕上:黒染 質量(kg)3.65 幅(mm)65 高さ(mm)38 長さ(mm)250 適合ボルト径M24 ねじ穴(受けねじ)M20 用途ワークの押さえ。 トラスコ品番400-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする