※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ穴付Uクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48834511 品番 TPU-202
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(kg)0.87 幅(mm)38 高さ(mm)19 長さ(mm)150 適合ボルト径M14 ねじ穴(受けねじ)M12 用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。 トラスコ品番400-0927
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。加工物のクランプ用使用ボルトやワーク寸法に合わせて短長お選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする