※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48834527
品番
TPU-204
参考基準価格(税別)
¥5,555
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
質量(kg)
0.68
幅(mm)
50
高さ(mm)
25
長さ(mm)
100
適合ボルト径
M16
ねじ穴
(受けねじ)M16
用途
加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
トラスコ品番
400-0935
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。加工物のクランプ用使用ボルトやワーク寸法に合わせて短長お選び下さい。