証書ファイルレザー

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 規格B4判 サイズB4 注文コード48834667 品番FSL-B4B
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は規格・サイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。
オフィスでの証書ファイルとして、飲食店のメニューや店舗案内としても最適です。

サイズB4 用途オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。 トラスコ品番398-6217 質量(g)480 タイプタテ型 規格B4判 収納寸法(mm)(証書)270×390 表紙仕様ビニールクロス貼り グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48834642
2024-02-16
用途:
資格認定証・証明書等の保管
きずな.ハートすてーしょん 様 (サービス業)

安価なのに、厚みがあり、重厚感があります。自費の訪問介護等を行っておりますが、利用相談に来られるお客様に提示する際にも、きちんとしていることで安心していただけています。

対象商品:
48834642
2023-12-21
用途:
表彰状を入れて渡す
その他業種

今回の用途には十分な質感だと思いました。できれは、両面に賞状を差しはさめるように
なっていれば、A3の用紙でも折り経たんで使用できるのでさらに便利だなと思いました。

対象商品:
48834642
2022-02-15
用途:
講演会の講師に感謝状を贈る際に使用します。
サービス業

外装、内装、作りともに満足していますが、もう少し色のレパートリーがあると嬉しいです。

対象商品:
42557305
2021-03-12
用途:
コンテスト表彰のため
株式会社A・Kプロモーション 様 (サービス業)

色合い、持った感じがとてもいい感じです。表彰する側も、される側も満足でしょう。

対象商品:
48834642
2021-04-07
用途:
保管用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

折り曲げたくない書類を保管するのに使用しています。

対象商品:
48834667
2018-10-22
用途:
賞状を渡す時に使っています。
その他業種

はめ込みやすく使います。タテでも横でもどちらのタイプでも使う事が出来るのでよい。

対象商品:
48834642
2017-05-17
用途:
感謝状を入れて渡します。
社会福祉法人仁田山親和会 様 (教育・研究機関)

重厚感があり、色も落ち着いていました。賞状の差し込みもしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする