ロングニッカ 7260-414

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48834713 品番 7260-414
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インパクトのある光沢感が、着こなしの新しい条件に。
王道トビの魅力を後押しする素材とカラー。
人気の高いロングニッカには、単調さを返上し、ラフ過ぎない昼夜ヘリンボーンが正解。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

濃コン 混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン) サイズ(cm)73 色番14 種別ニッカズボン 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする