ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの 工事用アルバム
工事用アルバム 4ッ切
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
48834721
品番
FPH-71-G
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
サイズ
四ツ切判方眼入フリー台紙
色
緑
グリーン購入法
適合
用途
工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
仕様
ボード表紙、ネガホルダー付、スリップケース入
トラスコ品番
398-6152
質量(g)
660
タイプ
25穴スチール製綴具
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
324×285×18
RoHS指令(10物質対応)
対応