ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの 工事用アルバム
工事用アルバム 4ッ切
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
48834737
品番
FPH-71-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
サイズ
四ツ切・白フリー台紙
色
白
用途
工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
仕様
ロッ骨式
トラスコ品番
398-6161
質量(g)
660
タイプ
25穴