オートバイの紙のガスケット(汎用品)は少し厚さがありますが、問題なくきれいに開きます。穴を開けたい位置をマーキングしておけば、下側から覗いてピッタリの位置に開けられるのでとても便利です。メーカー品なので、品質は問題ないのに、何だかとても安いです。接着剤が混ぜてある特殊な紙なので、数をこなすと刃がなまる可能性もありますが、今のところ問題なく、万が一耐久性がなくても、このお値段です。新品を買えばいいのです。
1穴空けるのに2穴パンチ用を使用してましたが、この度1穴パンチにしてほぼ狙い通り空ける事が出来ました。
マキタのサンダー用に。穴なしのサンドペーパーを穴あけするため購入。マキタ専用の穴あけ器は、汎用性がない上、ペーパーの破れ防止にサンドペーパー裏に養生テープ補強すると使えないと思い、1つ穴パンチなら思い通りの位置に穴あけできるので便利。
ただ、マキタの専用穴は10mm丸なので、6mmでは小さい。
また、差し込みできる奥行きもあと少しだけ広くしてほしい。
モノタロウブランドで、サンドペーパーの穴あけ器作ってくれたら絶対買うから作って欲しいです。需要はあるのに供給がないから売れると思う。
袋に空気抜きやフック用の穴を空けるのに、今までは普通の2穴を使っていたのですが、取り回し的に使いづらいので、1穴パンチを購入してみました。
うーん・・・大して違わないかも。
でも、うっかり間違って2つ穴を空けてしまうミスは無くなりますね。
この「パンチ」元々、書類を綴るために穴を空けるものなので仕方がないのかもしれませんが、懐が狭すぎるんですよね。
もっと奥行きがあるものが欲しいんですが、見当たらないのですよ。
モノタロウブランドで作ってくれないかしら?
貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
閉じた状態でロックでき、そのロックの解除が簡単なのが良い。
改善要望としては、開く穴の中心位置が左右および前方からわかるようにガイドラインのような目印があると助かる。