2穴パンチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48835044 品番 PN-101-MB
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×56×34(ハンドルロック時) トラスコ品番398-6454 マットブルー 質量(g)170 穴数2 穿孔能力(枚)約10(PPC用紙) 穴間隔(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
書類のファイリングに
その他業種

ファイリング用の書類の穴あけに使用していますが、安定してスピーディーにパンチングできます。

対象商品:
48835053
2023-11-17
用途:
書類整理時
株式会社あめ家不動産 様 (不動産業)

重なる書類でも、サクサク穴が開けられて便利に使えます

2人が参考にしています
対象商品:
48835053
2023-07-02
用途:
委員会資料ファイルの脇に設置
青安堂 神尾鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

複数枚用のパンチ(紙を差し入れる隙間が少し広い)のため、束で貰った資料も1発で開いて、ストレスが無いです。
ナカバヤシさんですので、切れ味も良く、安心して購入できます。

定期の会合が紙ベース資料の為ファイルに閉じています。ファイル棚に1個設置して、資料が来たらすぐにパンチしてしまってます。

1人が参考にしています
対象商品:
48835044
2022-07-04
用途:
用紙に穴あけ
不動産業

小型で軽量。右手にパンチ、左手に用紙を持った状態で、穴あけができます。
移動の際に必要な時や、保管に場所をとらない点が、便利かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48835044
2022-03-27
用途:
書類の穴あけ

分厚い資料を作ったりはしないので、このサイズでちょうどいい。シャコシャコと気持ちよくあきます。

対象商品:
48835044
2022-07-06
用途:
書類整理
有限会社高野商店 様 (卸売・小売業)

とても安いので、どうかな?と思って購入しましたが、
とてもキチンとしていてビックリ!活用してます。

対象商品:
48835053
2021-11-27
用途:
事務
農・林・水産業

衝動買いです。まだ試していません。後日アップします。

対象商品:
48835053
2021-03-26
用途:
資料をファイルに綴じ込むとき
運輸・通信業

重みがありますが、机上に置いて使うには安定感があって良いと思います。
開梱した際、折りたたんだ状態から開くやり方がわかりにくかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする