ロータリーカッター替刃

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 48835071 品番 NRC-H1
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
厚さ(mm)0.3 直径(mm)28 トラスコ品番398-6349 種別丸刃 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48835071
2021-10-27
用途:
職場で用紙や紙製品の切断に使用

切れ味が悪くなった時に交換するために購入しました。ミシン目の刃も重宝します。

対象商品:
48835071
2018-10-24
用途:
作業
サービス業

装着もスムーズにできてよかったです。
交換時期が使いながらもわかりませんでしたが
今回替えるとスムーズに切ることができました。

対象商品:
48835071
2015-07-13
用途:
商品ラベルのカット
B.Hプランニング 様

カッターの刃は消耗品ですので、気軽に購入できてありがたいです。

対象商品:
48835071
2020-09-28
用途:
ロータリーカッターが切れなくなって交換
運輸・通信業

物はナカバヤシ製品ですし、マットと同時に交換したらよく切れるようになりました。
ただ、袋の端が切れてしまっていて、替え刃のケースが剥きだしになっていました。
出荷する前に検品してないのでしょうか。ダンボール箱への梱包も雑でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品:
48835071
2015-12-11
用途:
ペーパーのカットに使う。

純正品なので問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする