※使用例
ヒガノ
ヒガノの 消火器・消火用品
ヒガノの 消火器スタンド
消化器ボックス置型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835236
品番
PFD-03S-M-S1
参考基準価格(税別)
¥22,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
デザイン性の高い消火器置台です。
種類
スタンド型
用途
消火器置台
仕様
視力矯正目安:0.05(近視)、0.1(遠視)
トラスコ品番
412-2810
材質
ステンレス
幅(mm)
250
質量(kg)
3.3
サイズ
フリー
高さ(mm)
300
奥行(mm)
250
収納本数(本)
消火器:1
注意
※ 消火器は別売りです。