320ER-UB100 ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 ハンマーキャスター 単輪 プレート式 48835324

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48835324 品番320ER-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 仕様プレート式 トラスコ品番398-4508 形状固定式 質量(g)376 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48835324 320ER-UB100 08008147 320ER-UR100 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする