Sシリーズ固定ウレタンB車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48835333 品番420SR-URB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)168 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番398-4958 形状固定式 型式固定車 質量(kg)1.50 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする