ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48835351
品番
315EA-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
398-4290
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
540
車輪幅(mm)
27
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪