※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7260-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48835386 品番 7260-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハードなアイテムとのレイヤードも難なくクリア。
しなやかさ、清潔感をほどよくプラス。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

濃コン サイズLL 混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン) 種別ベスト 胸廻(cm)107 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)61.5 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする