ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835561
品番
GT-30S
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7
仕様
通電ランプ、温度センサー付
トラスコ品番
418-9671
電線太さ(mm
2
)
2.0