ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーリール(ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835622
品番
BG-301KXS
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
質量(kg)
8.1
仕様
通電ランプ、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー、コンセントキャップ付
トラスコ品番
405-4521
型式
漏電過負荷短絡保護兼用型
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2.0
特性
アース付