ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーリール(ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835631
品番
BG-30S
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
質量(kg)
7.1
仕様
通電ランプ、2P・3P兼用プラグ、温度センサー付
トラスコ品番
418-9612
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-芯数
2