ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
シンタイガーリール(ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48835647
品番
BT-30KS
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)
30
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
アース付
電線仕様-種別
VCT
仕様
通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付
トラスコ品番
418-9621
質量(kg)
7.3
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2.0