デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
モリコート ペースト M-77ペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
48835701
品番
M77-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途
金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。
トラスコ品番
397-4430
材質
主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン
色
黒
質量(g)
620
使用温度範囲
-45〜230℃(固体400℃)
容量(g)
500
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類