デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 潤滑スプレー
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(360mL)
注文コード
48835717
品番
M8800-045(M8800-036)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
用途
油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。
トラスコ品番
397-4448
材質
主成分:バインダー、二硫化モリブデン
色
黒
容量(mL)
360
質量(g)
400
使用温度範囲
200℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
360mL
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性