※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒヨクオープン 7360-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード48835745 品番7360-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

トビの代表アイテムに異色のコラボレーション。
トレンド感のあるマテリアルが、絶妙のスパイスになる。
左胸ポケット&左袖ペン差し
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

サイズLL 混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織) 種別鳶長袖シャツ 胸廻(cm)112 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)85 色番13 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする