モリコート 耐熱用 44Mグリース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード48835753 品番44M-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。

ちょう度260 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性 用途中荷重用のベアリング用。 トラスコ品番397-4359 材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 質量(kg)5.4 使用温度範囲-40〜200℃ 容量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする