デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48835787
品番
33M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
ちょう度
280
色
白
特性
耐熱性、耐寒性
用途
軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
トラスコ品番
397-4341
材質
主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
質量(kg)
1.2
使用温度範囲
-70〜180℃
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
商品タイプ
シリコングリース